曜日別特売
101783 0022 合成樹脂塗料用刷毛 「新花火」 大塚刷毛製造 02283067

合成樹脂塗料用刷毛 「新花火」

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刷毛幅(mm)22
板幅(mm)24
毛丈(mm)28
内容量1本注文コード02283067品番101783 0022
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

ラック・ニス用に適した薄口タイプ
刷毛目が目立ちにくく、きれいな仕上り。

用途合成樹脂塗料用・ラック・ニス用毛丈(mm)28毛色白色玉厚(mm)13質量(g)約19.5刷毛幅(mm)22形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途合成樹脂用板幅(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02283067
2019-03-28
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

毛が柔らかく、刷毛目も目立たないので雨樋やシャッターなどで使用しています。塗りやすいですが毛抜けが酷くて作業がはかどりません。安い刷毛なので仕方ないかもしれませんが、もう少し毛抜けが少ないと助かります

2が参考にしています
対象商品 : 02283085
2017-07-04
用途: 塗装作業時

塗装工です。とても扱い易い刷毛ですね。毛の減りは早く感じますが金額を考えればOK ただ毛抜けが気になります。それさえ無ければ最高です。

2が参考にしています
対象商品 : 02283067
2016-07-09
用途: 塗装
個人のお客様

素人なのでわからないが塗り易い

対象商品 : 02283085
2014-10-14
用途: 一般建築塗装 木部・鉄部
OKメンテナンス

玉の厚さが塗料含みに程よいと思う。
毛足の長さはこのグレードのままで、もう少し(本当に心持ち)長いといいと思う。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする