合成樹脂塗料用刷毛 「新花火」

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02283085 品番 101783 0040
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

ラック・ニス用に適した薄口タイプ
刷毛目が目立ちにくく、きれいな仕上り。

モノタロウではこんなお得な商品も!
毛丈(mm)35 毛色白色 玉厚(mm)15 質量(g)約28.5 刷毛幅(mm)40 用途合成樹脂塗料用・ラック・ニス用 トラスコ品番492-3791 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途合成樹脂用 板幅(mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02283067
2019-03-28
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

毛が柔らかく、刷毛目も目立たないので雨樋やシャッターなどで使用しています。塗りやすいですが毛抜けが酷くて作業がはかどりません。安い刷毛なので仕方ないかもしれませんが、もう少し毛抜けが少ないと助かります

2人が参考にしています
対象商品:
02283085
2017-07-04
用途:
塗装作業時

塗装工です。とても扱い易い刷毛ですね。毛の減りは早く感じますが金額を考えればOK ただ毛抜けが気になります。それさえ無ければ最高です。

2人が参考にしています
対象商品:
02283067
2016-07-09
用途:
塗装
個人のお客様

素人なのでわからないが塗り易い

対象商品:
02283085
2014-10-14
用途:
一般建築塗装 木部・鉄部
OKメンテナンス 様

玉の厚さが塗料含みに程よいと思う。

毛足の長さはこのグレードのままで、もう少し(本当に心持ち)長いといいと思う。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする