排水ホース(ジャバラホース)

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ホース長さ(m)10 内径(Φmm)30 注文コード02283155 品番TO-192NK/30-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,700
この商品はホース長さ・内径など18種類から選べます 他の種類を見る

・巻物ホースです。お好みの長さにカットしてご使用ください。

長さ(m)10 内径(Φmm)30 ホース内径(Φmm)30 ホース長さ(m)10 ホース外径(Φmm)35

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02283155 TO-192NK/30-10 48872154 TO-192NK/30-10 排水ホース(ジャバラホース) SUGICO(スギコ) 排水ホース(ジャバラホース) SUGICO(スギコ) 1個 9,098 税込10,008 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48872197
2023-08-15
用途:
排水ホース
白石厨房サービス 様 (その他業種)

ホームセンターでは販売していないサイズのためとても助かった

対象商品:
48872163
2023-02-09
用途:
機械の修理に使用します。
土井謙産業株式会社 様

メーカー純正のホースは高価なのでこちらのホースで対応。
問題無く使用出来てます。リピート購入予定です。

対象商品:
02283155
2018-09-20
用途:
断裁機のエアーホースとして、使用

エアー漏れもなく、柔らかくてもワイヤーが入っているので潰れたり、膨らんだらせず、使い勝手がいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
02283146
2017-05-24
用途:
現場で簡易トイレ用に使っています。
株式会社鏑矢 様 (建設業・工事業)

ホームセンターでなかなか25mmのものが無くて困っていました。
モノタロウさんで見つけて非常に助かっています。
すぐ届くのでおお助かりです。

2人が参考にしています
対象商品:
02283155
2015-04-15
用途:
板金工場の研磨作業時の吸塵機用
共和自動車 様

本来の使い方ではないか、とは思いますが、純正品より軽く、柔軟性に優れています。耐久性は劣るでしょうが、この値段だと必要十分以上な性能で満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
48872172
2020-05-16
用途:
メンテナンス後の補修パーツ
江口設備サービス 様 (サービス業)

切り口の処理が雑で補修パーツが接続しずらい、再カットしないと付かない、

対象商品:
47316902
2014-08-13
用途:
排水用

良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする