画像準備中

い草ラグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番67-5723-84 注文コード02283456 品番1071800022910
参考基準価格(税別)¥8,990 販売価格(税込) ¥9,878
販売価格(税別)
8,980
この商品はアズワン品番6種類から選べます 他の種類を見る

涼しげなカラーリングがお部屋を明るくしてくれるい草ラグ。、中材にウレタンフォーム5mmがサンドしてありますので、適度なクッション性があります。、コンパクトに三つ折りで畳めて省スペースにも収納できます。、い草には空気の清浄作用、湿度の調整作用があり、汚れにくいといった特徴があります。、敷くだけで畳のお部屋をリフレッシュできます。、青森県のヒバの木から抽出した「ヒバエッセンス」をメーカー独自の技術で生地表面に加工しました。、ヒバエッセンスにはヒノキチオールという天然物質が含まれており、抗菌防臭効果があります。、裏は滑り止め不織布ですので、安心してご使用頂けます。

仕様●素材:表地/い草 ※普通織、中材/ウレタンフォーム3mm、裏地/ポリエステル100%(不織布滑り止め)、ヘリ/ポリエステル100% アズワン品番67-5723-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする