伸和
伸和の 研究関連用品・実験用必需品
伸和の 樹脂/消毒バット・トレー
キヴォトス コンテナ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02283788
品番
-
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥68,090
販売価格(税別)
¥
61,900
バスケットに入れる
ジャンボサイズなので水槽、養殖、家畜のエサの配合、雨水の貯蔵など様々に利用できます。、水があふれるのを防止するオーバーフローキャップと 穴をふさぐキャップ2種付です。
仕様
●幅×奥行き×高さ(mm):1295×860×457●容量(L):約400●質量(kg):11.6●材質:ポリプロピレン●ジャンボサイズなので水槽、養殖、家畜のエサの配合、 雨水の貯蔵など様々に利用できます。●水があふれるのを防止するオーバーフローキャップと 穴をふさぐキャップ2種付です。●幅×奥行き×高さ(mm):1295×860×457●質量(kg):11.6●容量(L):約400●商品番号:AHN0702●カタログコード:9-0182-0702
アズワン品番
67-5729-79