画像準備中

キヴォトス コンテナ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02283797 品番 -
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥143,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

ジャンボサイズなので水槽、養殖、家畜のエサの配合、雨水の貯蔵など様々に利用できます。、水があふれるのを防止するオーバーフローキャップと 穴をふさぐキャップ2種付です。

仕様●幅×奥行き×高さ(mm):1745×1190×605●容量(L):約1000●質量(kg):30●材質:ポリプロピレン●ジャンボサイズなので水槽、養殖、家畜のエサの配合、 雨水の貯蔵など様々に利用できます。●水があふれるのを防止するオーバーフローキャップと 穴をふさぐキャップ2種付です。●幅×奥行き×高さ(mm):1745×1190×605●質量(kg):30●容量(L):約1000●商品番号:AHN0703●カタログコード:9-0182-0703 アズワン品番67-5729-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする