曜日別特売

カッティングボード 500×15mm

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様●幅×奥行き×厚さ(mm):500×330×15●質量(kg):2.5●材質:ポリエチレン(耐熱温度70℃)●両面サンダー加工(シボ付)●幅×奥行×高さ(mm):500×330×15●カラー:ホワイト●材質:ポリエチレン●仕様:両面サンダー加工(シボ)●耐熱温度(℃):70●商品番号:AMNM303●カタログコード:9-0363-0103注文コード02283806品番-
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

業務用白まな板として長年愛用されてきた信頼の商品です。両面サンダー加工(シボ)となっておりますので、食材が滑りにくい!食材の色がつきにくく、傷もつきにくいので、長くご使用いただけます。軟質ポリエチレン素材(プラスチック)のため、刃あたりが柔らかく、包丁の刃こぼれも防ぎます。

仕様●幅×奥行き×厚さ(mm):500×330×15●質量(kg):2.5●材質:ポリエチレン(耐熱温度70℃)●両面サンダー加工(シボ付)●幅×奥行×高さ(mm):500×330×15●カラー:ホワイト●材質:ポリエチレン●仕様:両面サンダー加工(シボ)●耐熱温度(℃):70●商品番号:AMNM303●カタログコード:9-0363-0103アズワン品番67-5731-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする