商品レビューを投稿する内容量1個仕様●幅×奥行き×厚さ(mm):750×300×15●質量(kg):3.4●材質:ポリエチレン(耐熱温度70℃)●両面サンダー加工(シボ付)●幅×奥行×高さ(mm):750×300×15●カラー:ホワイト●材質:ポリエチレン●仕様:両面サンダー加工(シボ)●耐熱温度(℃):70●商品番号:AMNM330●カタログコード:9-0363-0130注文コード02284111品番-
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥8,798販売価格(税別)
業務用白まな板として長年愛用されてきた信頼の商品です。両面サンダー加工(シボ)となっておりますので、食材が滑りにくい!食材の色がつきにくく、傷もつきにくいので、長くご使用いただけます。軟質ポリエチレン素材(プラスチック)のため、刃あたりが柔らかく、包丁の刃こぼれも防ぎます。