ポータブルトイレ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02285115 品番PPQ145W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

水洗式なのでとても清潔
密閉キャップ付回転式排水口やエア抜きボタンなど、「手を汚さない親切設計」
汚水タンク目盛りなし、ジャバラポンプを採用したベーシックモデル

用途キャンプに、車中泊に、キャンピングカーに、バンガローに、災害時に備えて、工事現場に、ボート等船舶に、介護に使える「水洗式ポータブルトイレ」 仕様水洗手動式(ジャバラポンプ) 質量(kg)3.3 ホワイト タンク容量(L)(洗浄水)15、(汚水)12 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)330×383×427 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※汚水、洗浄水の残りはご家庭のトイレや公衆トイレに捨てて下さい
※ご使用の際は、別売りの防汚剤アクアリンス(品番PP100)と消臭剤アクアケムグリーン(品番:PPC1)のご使用をおすすめいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする