LM37 防虫ネット カーメイト 02285368

 

LM37 防虫ネット カーメイト 02285368 LM37 防虫ネット カーメイト 02285368 LM37 防虫ネット カーメイト 02285368 LM37 防虫ネット カーメイト 02285368 LM37 防虫ネット カーメイト 02285368 LM37 防虫ネット カーメイト 02285368

防虫ネット

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02285368 品番LM37
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

車内泊に、キャンプに、仮眠に最適。虫の侵入を防いで、風を通す。
取付簡単。マグネットとフックとジッパーで取付けます
ミニバン・ワンボックス(標準ルーフ)リアゲート専用
虫の侵入を防ぐ1,5mm穴のメッシュを採用
急な雨や夜露でも車体に色移りしない「新製法」を採用
さらにしっかり張れるようトップ部に「コード」を追加
センタージッパーから出入りできます
コンパクトにしまえる収納袋付
●洗濯可能(手洗い)

タイプリアゲート用 材質ポリエステル100% 付属品収納袋 用途車の網戸。防虫ネット
注意
適応リアゲートサイズ・・・開口部高さ 1340mm以内。開口部幅 1380mm以内。上部よりダンパー下部まで 850mm以内
アルミ、FRPボディ、ハイルーフ、サイドオープンの車には装着できません
走行中は使用しないでください
本品を取付けたままリアゲートを開閉しないでください
車の形状により隙間が生じる場合があります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02285352
2019-05-26
用途:
車中泊用車に
石崎自動車 様

編み目がもう少し細かい方が良かったです。
小さい虫だと入ってきそう。
目の大きさ大事です。
フロントドア用は良かったのですが。

対象商品:
02285352
2017-08-14
用途:
車中泊で使用します
医療・福祉・介護関連業

南アルプスの道の駅で使用しました。日中は太陽が照ると気温も上昇、南アルプスと言っても暑いんです。アスファルトの輻射熱は結構なもので。寝入り端は車の窓閉めてでは寝られません。このネット被せたら、ひんやりした風が感じられて、ぐっすり眠れました。お〜!これが南アルプスの空気!ってな感じです。被せるだけで簡単だし、マグネット付いてるから浮かないし。いいものを購入しました。

対象商品:
02285352
2015-09-30
用途:
遠征時の車中泊

遠出した時よく車中泊しますが、今まで車内が暑い時でも、蚊が入るのでジッと窓を閉めて耐えていました。このアイデア商品最高です。ドアをスッポリ被せるなんて思いもしませんでした。ずーと愛用していきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする