アクリサンデー
アクリサンデーの 樹脂素材
アクリサンデーの ポリエチレン
アクリサンデーの ポリエチレン樹脂板・シート
アクリ板 エッジカラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02287538
品番
842Y2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
クリアな透明感とエッジ(カット面)からこぼれるカラーが魅力。切り口がきれいに見えるので、インテリアグッズなどにどうぞ。
厚さ(mm)
2
幅(mm)
450
長さ(mm)
600
色
エッジカラーイエロー
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
2×450×600
用途
看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など
材質
アクリル
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長