曜日別特売

フローズンマシーン NG6シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様●幅×奥行き×高さ(mm):200×490×620●質量(kg):24●簡単レシピで美味しいフローズンドリンク&カクテルが作れます。●ソフトドリンクからアルコール系までフローズンドリンクが簡単に作れます。●スイッチひとつでジュースモードに切り替えでき、使用用途が広がります。●電源:単相100V 50/60Hz●消費電力:210W/215W●タンク容量:6L●冷媒:R134a●幅×奥行き×高さ(mm):200×490×620●質量(kg):24●商品番号:FHL1501●カタログコード:9-0940-0501注文コード02288539品番NG6-1
参考基準価格(税別)¥360,000販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800
仕様●幅×奥行き×高さ(mm):200×490×620●質量(kg):24●簡単レシピで美味しいフローズンドリンク&カクテルが作れます。●ソフトドリンクからアルコール系までフローズンドリンクが簡単に作れます。●スイッチひとつでジュースモードに切り替えでき、使用用途が広がります。●電源:単相100V 50/60Hz●消費電力:210W/215W●タンク容量:6L●冷媒:R134a●幅×奥行き×高さ(mm):200×490×620●質量(kg):24●商品番号:FHL1501●カタログコード:9-0940-0501アズワン品番67-5740-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする