内容量1個
仕様●幅×奥行き×高さ(mm):400×490×620●質量(kg):41●簡単レシピで美味しいフローズンドリンク&カクテルが作れます。●ソフトドリンクからアルコール系までフローズンドリンクが簡単に作れます。●スイッチひとつでジュースモードに切り替えでき、使用用途が広がります。電源:単相100V 50/60Hz ●消費電力:540W/590W●タンク容量:6L×2●冷媒:R448a●幅×奥行き×高さ(mm):400×490×620●質量(kg):41●商品番号:FHL1401●カタログコード:9-0940-0601
注文コード02288548
品番NG6-2