画像準備中

LM レギュラーラックSHL6045SL

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●幅×奥行き×高さ(mm):610×460×1510●棚1枚あたりの耐荷重、約250kg●クリアコーティングで、水廻りでも安心な防錆加工済み。●※棚板の組み合わせは自由にできます。●※ 各、別売ですので、御注文の際、御希望の棚の段数など御指定ください。●柱径:Φ25●材質:棚●柱/スチール(クロームメッキ) スリーブ/ABS樹脂●ラック全体の耐荷重:約500kg●幅×奥行き×高さ(mm):610×460×1510●商品番号:HLM9504●カタログコード:9-1194-0204 注文コード02288575 品番25P150
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●幅×奥行き×高さ(mm):610×460×1510●棚1枚あたりの耐荷重、約250kg●クリアコーティングで、水廻りでも安心な防錆加工済み。●※棚板の組み合わせは自由にできます。●※ 各、別売ですので、御注文の際、御希望の棚の段数など御指定ください。●柱径:Φ25●材質:棚●柱/スチール(クロームメッキ) スリーブ/ABS樹脂●ラック全体の耐荷重:約500kg●幅×奥行き×高さ(mm):610×460×1510●商品番号:HLM9504●カタログコード:9-1194-0204 アズワン品番67-5742-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする