内容量1個
仕様●幅×奥行き×高さ(mm):610×460×1510●棚1枚あたりの耐荷重、約250kg●クリアコーティングで、水廻りでも安心な防錆加工済み。●※棚板の組み合わせは自由にできます。●※ 各、別売ですので、御注文の際、御希望の棚の段数など御指定ください。●柱径:Φ25●材質:棚●柱/スチール(クロームメッキ) スリーブ/ABS樹脂●ラック全体の耐荷重:約500kg●幅×奥行き×高さ(mm):610×460×1510●商品番号:HLM9505●カタログコード:9-1194-0205
注文コード02288591
品番25P150