ドウシシャ
ドウシシャの 厨房機器・設備・調理機械
ドウシシャの 板金製品類・棚・ストッカー
ドウシシャの 棚・シェルフ・ラック
LM レギュラーラックSHL7645SL
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●幅×奥行き×高さ(mm):760×460×1510●棚1枚あたりの耐荷重、約250kg●クリアコーティングで、水廻りでも安心な防錆加工済み。●柱径:Φ25●材質:棚●柱/スチール(クロームメッキ) スリーブ/ABS樹脂●ラック全体の耐荷重:約500kg●幅×奥行き×高さ(mm):760×460×1510●商品番号:HLM9604●カタログコード:9-1194-0304
注文コード
02288636
品番
25P150
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
棚1枚あたりの耐荷重、約250kg、クリアコーティングで、水廻りでも安心な防錆加工済み。
仕様
●幅×奥行き×高さ(mm):760×460×1510●棚1枚あたりの耐荷重、約250kg●クリアコーティングで、水廻りでも安心な防錆加工済み。●柱径:Φ25●材質:棚●柱/スチール(クロームメッキ) スリーブ/ABS樹脂●ラック全体の耐荷重:約500kg●幅×奥行き×高さ(mm):760×460×1510●商品番号:HLM9604●カタログコード:9-1194-0304
アズワン品番
67-5742-33