画像準備中

ネスティングパックカート NCMシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●幅×奥行き×高さ(mm):628×378×940●5段●棚ピッチ:140●幅×奥行×高さ(mm):378×628×940●カラー:アイボリー●段数:5●棚ピッチ(mm):140●材質:棚板/ABS●キャスター(mm):Φ100(4輪自在ステンレス仕様)●耐荷重:各段10kg(均等荷重)●商品番号:HKCB902●カタログコード:9-1240-0102 注文コード02289361 品番NCM5
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

ネスティング仕様なので、バックルームで省スペース保管が可能です。

仕様●幅×奥行き×高さ(mm):628×378×940●5段●棚ピッチ:140●幅×奥行×高さ(mm):378×628×940●カラー:アイボリー●段数:5●棚ピッチ(mm):140●材質:棚板/ABS●キャスター(mm):Φ100(4輪自在ステンレス仕様)●耐荷重:各段10kg(均等荷重)●商品番号:HKCB902●カタログコード:9-1240-0102 アズワン品番67-5743-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする