画像準備中

ネスティングパックカート NCMシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●幅×奥行き×高さ(mm):628×378×1450●8段●棚ピッチ:140●幅×奥行×高さ(mm):378×628×1450●カラー:アイボリー●段数:8●棚ピッチ(mm):140●材質:棚板/ABS●キャスター(mm):Φ100(4輪自在ステンレス仕様)●耐荷重:各段10kg(均等荷重)●商品番号:HKCB903●カタログコード:9-1240-0103 注文コード02289370 品番NCM8
参考基準価格(税別)¥33,800 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

ネスティング仕様なので、バックルームで省スペース保管が可能です。
画像はイメージ【NCM5】になります。

仕様●幅×奥行き×高さ(mm):628×378×1450●8段●棚ピッチ:140●幅×奥行×高さ(mm):378×628×1450●カラー:アイボリー●段数:8●棚ピッチ(mm):140●材質:棚板/ABS●キャスター(mm):Φ100(4輪自在ステンレス仕様)●耐荷重:各段10kg(均等荷重)●商品番号:HKCB903●カタログコード:9-1240-0103 アズワン品番67-5743-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする