画像準備中

ネスティングパックカート用プラトレー CMシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●カラー:グリーン●メーカー品番:CM●奥行×幅×高さ(mm):605×310×19●幅×奥行×高さ(mm):310×605×19●カラー:グリーン●材質:ABS●商品番号:HKC7617●カタログコード:9-1240-0505 注文コード02289397 品番CM
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

ネスティング パックカートNCM専用プラトレーになります。、指先がかかりやすく、安全で楽な作業ができます。

仕様●カラー:グリーン●メーカー品番:CM●奥行×幅×高さ(mm):605×310×19●幅×奥行×高さ(mm):310×605×19●カラー:グリーン●材質:ABS●商品番号:HKC7617●カタログコード:9-1240-0505 アズワン品番67-5743-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする