遠藤商事
遠藤商事の バンケット用品
遠藤商事の フードバー・サラダバー・バイキングカート
ネスティングパックカート用プラトレー CMシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●カラー:ブルー●メーカー品番:CM●奥行×幅×高さ(mm):605×310×19●幅×奥行×高さ(mm):310×605×19●カラー:ブルー●材質:ABS●商品番号:HKC7619●カタログコード:9-1240-0513
注文コード
02289415
品番
CM
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ネスティング パックカートNCM専用プラトレーになります。、指先がかかりやすく、安全で楽な作業ができます。
仕様
●カラー:ブルー●メーカー品番:CM●奥行×幅×高さ(mm):605×310×19●幅×奥行×高さ(mm):310×605×19●カラー:ブルー●材質:ABS●商品番号:HKC7619●カタログコード:9-1240-0513
アズワン品番
67-5743-34