内容量1個仕様●コネクタ(50Ω):N(P)●コネクタ(75Ω):NC75(J)●変換方式:抵抗変換型●周波数範囲:DC~3GHz●挿入損失:5.7dB±0.5dB(DC~2GHz)、5.7dB±0.7dB(2~3GHz)●VSWR:1.2以下(DC~2GHz)、1.25以下(2~3GHz)●最大入力電力:0.5W●外観メッキ:Niメッキ●中心コンタクト:Auメッキ●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。アズワン品番67-5756-50注文コード02290140品番PD544