50Ω-75Ω抵抗変換型インピーダンス変換器 J P PDシリーズ

50Ω-75Ω抵抗変換型インピーダンス変換器 J P PDシリーズ - スタック電子50Ω-75Ω抵抗変換型インピーダンス変換器 J P PDシリーズ - スタック電子50Ω-75Ω抵抗変換型インピーダンス変換器 J P PDシリーズ - スタック電子50Ω-75Ω抵抗変換型インピーダンス変換器 J P PDシリーズ - スタック電子50Ω-75Ω抵抗変換型インピーダンス変換器 J P PDシリーズ - スタック電子50Ω-75Ω抵抗変換型インピーダンス変換器 J P PDシリーズ - スタック電子50Ω-75Ω抵抗変換型インピーダンス変換器 J P PDシリーズ - スタック電子50Ω-75Ω抵抗変換型インピーダンス変換器 J P PDシリーズ - スタック電子

特性インピーダンス50Ω-75Ω間のインピーダンスマッチングを取る目的で使用します。

種類インピーダンス変換器特性インピーダンス(Ω)50-75内容量1個
注意
●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
アダプタタイプ
コネクタタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02290131PD54667-5756-52BNC型-F型50Ω:BNC(J)、75Ω:F(P)
18,400
17,980
19,778(税込)
63日以内出荷
返品不可
02290140PD54467-5756-50N型-N型50Ω:N(P)、75Ω:NC75(J)
6,870
6,798
7,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
02290149PD54567-5756-51N型-N型50Ω:N(J)、75Ω:NC(P)
22,000
21,980
24,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
02290158PD54367-5756-49BNC型-BNC型50Ω:BNC(J)、75Ω:BNC75(P)
6,600
6,598
7,258(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする