カムロック 同一

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02290225 品番 L-9-1-KA
参考基準価格(税別)¥845 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
同一鍵番号はNo.P11864です。
鍵は2 本付属しています。
用途ダストボックス、収納扉 仕様同一鍵 その他止金は付属していません。 材質黄銅(Bs) 質量(g)73 仕上クロームメッキ仕上 操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 取付板厚(mm)〜10.5 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:350

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02290225
2019-01-22
用途:
AM機の鍵交換
電気・ガス・熱供給・水道業

アミューズメント機の鍵を交換することになりました。
もともと使われていたカムロックのサイズと同規格で
加工することもなくそのまま使用することができました。

別途、カムロック用止金も購入しとても満足しています。
コスパ抜群です。

1人が参考にしています
対象商品:
02290225
2018-11-29
用途:
機械のメンテナンス時
ししまる 様

しっかりした商品なのに低価格、送料が控えれれば大満足。

対象商品:
02290225
2018-07-29
用途:
あいかぎ

鍵のために購入。他社同番でしたが合いました。キーが3本なら、錠のほうも無駄にならなかったのでなおよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
02290225
2017-12-12
用途:
シャッターボックス
サービス業

安価で良品です。 このようなエースキーは少ないですが、無くならないでほしいですね。

対象商品:
02290234
2016-03-12
用途:
コインボックス作成
製造業

丈夫でとても良い品です。とにかく安いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする