強力マグネットキャッチ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02290663 品番L-33E-2
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。

吸着力(N[kgf])29[3] 用途制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、紙加工機械、洗浄機器、スチールドア、殺菌庫 その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)61 仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理 取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02290663
2024-01-31
用途:
古い機械の修理

機械を清掃していてパーツが錆てボロボロに成っていた為、同じサイズの物を検索し交換する事が出来ました。

対象商品:
02290663
2020-10-10
用途:
機械部品として
Atari works 様 (製造業)

本来ならばプラスチックの製品に使用するものでしたが 代用で鉄板仕様の製品をとめるため 強力なものを探していました 重さに耐えて支えられるか心配していましたが  しっかりとくっつき大丈夫でした

2018-04-25
用途:
扉の開閉キャッチの交換。

使ってきたマグネットブラケットだと、扉が撥ね返って開くことがあったので、代わりを探したところ、寸法が今まで使ってきたのと互換があり、購入しました。磁石が強力で、跳ね返ることなく扉が閉まったままになります。寸法確認だけ忘れずに。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする