ネオジキャッチ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02291625 品番L-360
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

小型簡易マグネットキャッチです。

吸着力(N[kgf])20[2] 用途各種キャビネット汎用 セット内容本体×1、受け×1 材質ネオジム磁石+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)3 仕上ニッケルメッキ仕上 推奨ねじM3皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
(受金具の推奨ねじ:M3皿小ねじ)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:403

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02291625
2025-10-26
用途:
部品固定用

ネジ止めするとき割れやすいと聞いていたがしっかり締めても問題なかった

対象商品:
02291625
2023-10-27
用途:
扉のキャッチ
株式会社コーエイメタル 様

仮締め程度の力ですぐ割れる。
新しく買い直してもまた割れた。
二度と買わない。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。

対象商品:
02291625
2021-01-06
用途:
手作り釣りリールクラッチ
その他業種

ネジ止め穴があるので、いろいろな場所に取り付け可能で加工もとても楽です。

対象商品:
02291625
2024-02-20
用途:
引き戸の開閉用として使用
鉱業

引き戸にオートクローザーを設置したが、開いたままにしたいときに扉の奥に設置し、自動で閉まらないようにした。

対象商品:
02291625
2020-09-02
用途:
工具留付け

腰袋や工具箱の裏に取り付けて軽い工具を留め付けれるようにしています。磁力は強力です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする