K10HI ダイヤモンドヤスリ 鉄工用(K) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02293261

 

K10HI ダイヤモンドヤスリ 鉄工用(K) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02293261
K10HI ダイヤモンドヤスリ 鉄工用(K) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02293261
K10HI ダイヤモンドヤスリ 鉄工用(K) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02293261
K10HI ダイヤモンドヤスリ 鉄工用(K) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02293261

ダイヤモンドヤスリ 鉄工用(K)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本
形状
全長L(mm)185
ヤスリの長さ(mm)60
内容量1本注文コード02293261品番K10HI
参考基準価格(税別)¥4,490販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

・独自に開発した電着技術(沈積法)及び装置により、安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。
・超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。
・荒切削・剛性の必要な使用に適します。

用途
鉄工用
全長L(mm)185ヤスリの長さ(mm)60粒度140形状トラスコ品番124-1290質量(g)50柄の形状
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする