S8M ダイヤモンドヤスリ 精密用(S) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02293706 S8M ダイヤモンドヤスリ 精密用(S) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02293706 S8M ダイヤモンドヤスリ 精密用(S) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02293706 S8M ダイヤモンドヤスリ 精密用(S) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02293706

ダイヤモンドヤスリ 精密用(S)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 形状 粒度140 注文コード02293706 品番S8M
参考基準価格(税別)¥2,740 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は形状・粒度・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

・独自に開発した電着技術(沈積法)及び装置により、安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。
・超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。
・仕上切削・修正・すり合わせ等の使用に適します。

全長L(mm)180 ヤスリの長さ(mm)60 粒度140 形状 用途精密用 トラスコ品番124-0692 質量(g)40 柄の形状丸(Φ3.5mm)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02293611
2020-05-20
用途:
機械の動作検査
株式会社オーケーエム 様 (製造業)

簡易バリ取りようで購入しました。 現在使用中の同メーカー品・同等品を模索したのですが在庫になかったのが残念。 (取っ手の部分が厚いタイプを模索していたが検索できず妥協してしてしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする