04-1201 魚地球印精密ヤスリ 広島ヤスリ製造所 02294336

魚地球印精密ヤスリ

(11件のレビュー)
内容量1セット(12本)
全長(mm)140
ヤスリの長さ(mm)60
内容量1セット(12本)注文コード02294336品番04-1201
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。
丸シャンク

用途
金属の精密仕上加工に。
貴金属等の精密仕上加工に。
全長(mm)140ヤスリの長さ(mm)60形状粒度6目の粗さ#6仕様精密仕上種別精密タイプ12本組寸法(幅W×厚さ)(mm)4.7×0.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02294187
2025-10-03
用途: バリ取り仕上げ
SNコーポレーション製造業

他商品より長持ちしてるのでリピート在庫用で購入してます。

対象商品 : 02294187
2023-09-27
用途: 加工品の仕上げ加工。
近藤工業株式会社

面取りや仕上げ加工をする際、加工品に対して滑ることなく思い通りに加工することが出来ます。

対象商品 : 02294336
2023-03-10
用途: プラスティック、軽金属部品の成型
模型屋おとつき

目は細かいのにかかりは良く、削り跡もきれいに仕上がり重宝しています。材質を選ばないのも助かります。

対象商品 : 02294187
2022-05-12
用途: 金属加工品の主にバリ取り。
個人のお客様

長年使っている物 使い勝手が他より良いと思う。
何時もの工具屋さんより安いので購入。

対象商品 : 02294187
2018-11-03
用途: バリ取り仕上げ作業
教育・研究機関

フライス作業したあとの仕上げ作業に使っています。とても目が細かく、きれいに仕上がります。

対象商品 : 02294187
2018-09-19
用途: 機械加工時
製造業

機械加工、フライス盤、旋盤において、切削バリ取りに使い勝手が良い。

対象商品 : 02294187
2019-04-11
用途: 仕上げ作業
有限会社常盤商会

以前から使用しているものなので問題なく使えてます。

対象商品 : 02294336
2017-12-25
用途: プラスチックの加工

本来金属加工用ですがプラスチックの加工にも問題なく使用でき、目は細かいが掛かりもよく重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする