組ヤスリ 丸

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 02295063 品番 MA01001
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。

タイプ10本組 目の粗さ荒目 全長(mm)185 ヤスリの長さ(mm)85 径(Φmm)3.2 形状 仕様17cuts/cm 用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:463

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02454225
2021-10-25
用途:
金型の仕上げ
アイセイテック株式会社 様 (製造業)

他のメイカーよりもちが良くてもうこれ一本です使用してます。

対象商品:
02295045
2020-09-05
用途:
したアナ補正時医師用
その他業種

アルミ板の加工に使ったが相手の硬さに対する適合度を明示してほしいと思う。

対象商品:
02454182
2013-05-28
用途:
穴あけ加工後の処理

大丈夫です。

対象商品:
02454225
2018-03-14
用途:
バリ取り
製造業

耐久性が低く、力を入れすぎると折れます。他にもっと良いものがあるはず。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする