組ヤスリ 三角

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 02295447 品番 SA01001
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。

目の粗さ荒目 全長(mm)185 形状三角 ヤスリの長さ(mm)85 幅(mm)6 用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 仕様17cuts/cm タイプ10本組 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:463

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする