画像準備中

PBT ピービーティー 板 PBT_NC_T040-0500シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02295880 品番PBT_NC_T040-0500-0120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,800
この商品は100種類から選べます 他の種類を見る

PBTは、特に耐熱性、耐薬品性、電気的特性に優れた結晶性の熱可塑性樹脂です。、成形性や寸法精度にも優れているため、優れた電気的特性ともあいまって、電機・電子部品、自動車部品、各種精密部品などに適した材料として、高い信頼性を得ています。

仕様●材質名:PBT(ポリブチレンテレフタレート)●形状:板●グレード:標準グレード●色目:黄ばんだ様な白(ナチュラル)●外皮色:外皮無し●面肌:斑模様、筋目●板厚公差:-0.0mm〜次の規格サイズまで●長さ公差:-0.0mm〜+10.0mm●厚み:T40mm●幅:W500mm●長さ:120mm アズワン品番67-5768-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする