ゴム軸付砥石 (ゴムゴム)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 粒度80 注文コード02295946 品番B806C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は粒度など12種類から選べます 他の種類を見る

・金型(プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等)の研磨作業に最適です。
・穴アケ加工時のバリ取りにも最適です。
・良好な仕上げ面や、光沢が得られます。
・多結晶破砕性砥粒により優れた研削力と耐摩耗性を発揮します。

軸径(Φmm)3 径(Φ)×全長(mm)6×15 粒度80 種別ゴムゴム 適合材プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする