曜日別特売
B810C ゴム軸付砥石 (ゴムゴム) 大和製砥所 02295964

ゴム軸付砥石 (ゴムゴム)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(100本)粒度80注文コード02295964品番B810C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

・金型(プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等)の研磨作業に最適です。
・穴アケ加工時のバリ取りにも最適です。
・良好な仕上げ面や、光沢が得られます。
・多結晶破砕性砥粒により優れた研削力と耐摩耗性を発揮します。

軸径(Φmm)3径(Φ)×全長(mm)10×20粒度80種別ゴムゴム適合材プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする