※使用例

F405T 油砥石(Aスチィック) 大和製砥所 02296165 F405T 油砥石(Aスチィック) 大和製砥所 02296165

油砥石(Aスチィック)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 02296165 品番 F405T
参考基準価格(税別)¥10,390 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。

種別三角 粒度320(細目) 長さL×直径(mm×Φmm)100×16 トラスコ品番121-3521 寸法(mm)100×16 砥材A砥粒(アルミナ質砥粒) 質量(g)27.5 適合材鉄、鋼など 結合度90-100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
2023-02-24

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする