曜日別特売
DP45 ダイヤモンド ペースト・WITH 大和製砥所 02296856

ダイヤモンド ペースト・WITH

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
粒度#320
内容量1本(5g)注文コード02296856品番DP45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

厳選されたダイヤモンド砥粒が均一に分散。
安定した研磨力。
ペースト粘度が低いので作業効率が良い。
研磨力の追及から、悪影響を及ぼすような着色剤や化学物質を一切排除し非鉄金属に対しても安定しています。
単結晶の油性ペーストです。

用途粗仕上ラップ用粒度#320ブラウンミクロン表示(μ)45(36/54)仕様油性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする