金型用砥石 YTM

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 02296971 品番 M43D #800 100×13×3
参考基準価格(税別)¥15,420 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

最終仕上、鏡面仕上用砥石。磨き加工に最適な結合条件を備え、ガラス、非鉄金属にも使用可能。粒度は色で識別できます。

粒度800 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×13×3 適合材金型、ガラス、非鉄金属 トラスコ品番121-8018 砥材WA砥粒(白色の高純度酸化アルミニウム結晶で、硬く破砕性のよい特徴は、工具鋼などの軽研削に最適です。)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02296971
2023-08-08
用途:
各種刃物の研ぎに使用。
ひむろ工房 様 (製造業)

各種刃物の研ぎに使用している。研磨瀬能がよく重宝している。

対象商品:
02296944
2021-10-16
用途:
ニッパーの本刃の化粧磨き
サービス業

照りが出る割に、切削力が強いので、前の作業でついた研ぎ傷が早く消えた。当然ながら、対象物の形がすぐに変わってしまうので、その点注意。
同じ「大和製砥所」のYHS(硫黄入り)が本通販サイトで取り扱わなくなったのは、残念である。担当者に聞いたところ、「自分はモノタロウに載せてても良かったのだが、ホカから整理するように言われた。」と言うことであった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-02

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする