曜日別特売
DUT10 クイックシール パネルタッチコネクタ ニッタ 02298304

 

DUT10 クイックシール パネルタッチコネクタ ニッタ 02298304
DUT10 クイックシール パネルタッチコネクタ ニッタ 02298304
DUT10 クイックシール パネルタッチコネクタ ニッタ 02298304

クイックシール パネルタッチコネクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード02298304品番DUT10
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
寸法L(mm)51.2寸法S(mm)4.2寸法d2(mm)5.7パネル厚さt(mm)(最大)7.1チューブ挿入長さF(mm)17二面幅H2(mm)17.0二面幅H4(mm)24.0パネル穴径T2(mm)(推奨)16形状パネルタッチコネクタ適合チューブ外径(Φmm)10使用流体空気最高使用圧力(MPa)1質量(g)104使用温度範囲(℃)(空気)-40℃~+60℃適合チューブ(DKチューブ)10mm負圧性能(kPa)-101.294ワッシャー外径(mm)28ワッシャー肉厚(mm)3.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする