タイガー魔法瓶
タイガー魔法瓶の キッチン/調理家電
タイガー魔法瓶の ケトル/ポット
タイガー魔法瓶の 電気ポット
電気ポット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02298688
品番
PIE-A501 K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
容量5Lたっぷり使える節電VEタイプ
容量(L)
5.0
機能
空焚き防止、転倒湯漏れ防止、蒸気抑制、二重構造、傾斜湯漏れ防止
色
ブラック
材質
本体:鋼板ケース、内容器:ステンレス(フッ素加工)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
234×302×387
質量(kg)
3.9
消費電力(W)
湯わかし時:905
一日あたりの消費電力量(kWh/日)
1.04
年間消費電力量(kWh/年)
377