ポールポケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02299178 品番KPP1
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

テントポール等に取り付けて小物類をたっぷり収納。テントポールに巻くだけ!小物を使いやすく整理・収納。ポケット6個!鍵やカラビナ等に吊り下げベルト付き!

寸法(mm)約570×350 材質本体・吊りヒモ:綿、パイピング:ポリプロピレン タイプLIVE IN NATURE
注意
※この商品は、ワンポールテントやターブのポールに吊りヒモを結びつけることで、吊り下げて小物等を収納できるものです。アウトドア等必要な小物類を整理、収納にご使用ください。
※防水加工されておりませんので、ポケット内の溜まった水分が染み出てくる場合があります。
※洗濯はお避けください。汚れた場合は水またはぬるま湯で薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ、汚れをふき取って下さい。
※糸のほつれや飛び出し等が生じる場合がありますが、製品の特性上、風合いとしてご理解ください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする