アルミホットケーキメーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02299564 品番 ALHOC1
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

お気に入りのキャラクターが焼き印でつくホットケーキメーカー。
アルミ製の本体で、軽量で扱いやすいのがポイント。
ヒンジ部分で、分解することが可能。
両面に焼き印加工がされているので、分解して使ってもキャラクターの焼き印がつきます。
直火仕様なので、ご家庭でもアウトドアでもご使用いただけます。

寸法(mm)約145×360×39(多少誤差あり) 質量(g)約455 材質本体:アルミニウム合金、ハンドル:フェノール樹脂・ステンレス、表面加工:(内側・外側)フッ素樹脂塗装 タイプハローキティ
注意
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする