ALHOS1 アルミ製ホットサンドパン スケーター 02299625

ALHOS1 アルミ製ホットサンドパン スケーター 02299625
ALHOS1 アルミ製ホットサンドパン スケーター 02299625
ALHOS1 アルミ製ホットサンドパン スケーター 02299625
ALHOS1 アルミ製ホットサンドパン スケーター 02299625
ALHOS1 アルミ製ホットサンドパン スケーター 02299625
ALHOS1 アルミ製ホットサンドパン スケーター 02299625
ALHOS1 アルミ製ホットサンドパン スケーター 02299625
ALHOS1 アルミ製ホットサンドパン スケーター 02299625
ALHOS1 アルミ製ホットサンドパン スケーター 02299625
ALHOS1 アルミ製ホットサンドパン スケーター 02299625

アルミ製ホットサンドパン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
タイプくまのプーさん
内容量1個注文コード02299625品番ALHOS1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800

お気に入りのキャラクターが焼き印でつくホットサンドメーカー。
アルミ製の本体で、軽量で扱いやすいのがポイント。
ヒンジ部分で、分解することが可能。
両面に焼き印加工がされているので、分解して使ってもキャラクターの焼き印がつきます。
直火仕様なので、ご家庭でもアウトドアでもご使用いただけます。

寸法(mm)約140×357×35(多少誤差あり)質量(g)約525材質本体:アルミニウム合金、ハンドル:フェノール樹脂・ステンレス、表面加工:(内側・外側)フッ素樹脂塗装タイプくまのプーさん
注意
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする