画像準備中

冷風機 電源 V :単相100 HPシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●電源(V):単相100●消費電力(kW):0.72(50Hz/60Hz)●サイズ(mm):1340×700×1655●質量(kg):76 注文コード02301035 品番HP24BXR
参考基準価格(税別)¥417,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

冷たい空気を大型ファンで広範囲に送風。、空調機で対応しにくい大空間の作業エリアに最適。、据付工事不要。
空調機で対応しにくい大空間の作業エリアに適しています。

仕様●電源(V):単相100●消費電力(kW):0.72(50Hz/60Hz)●サイズ(mm):1340×700×1655●質量(kg):76 アズワン品番67-5773-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする