ニューレジストン
ニューレジストンの 研削砥石
ニューレジストンの オフセット砥石
ハイエース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
粒度
24
注文コード
02301196
品番
HA1806-A24P
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
粒度・砥粒
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
重研削用
高研削用超高速度研削砥石
高速度回転で研削する時に砥石のアタリの硬さから生じる作業者の疲労度を軽減させるように設計された超高速度用砥石。
外径(Φmm)
180
穴径(Φmm)
22/23
粒度
24
用途
一般鋼のバリ・ビード取り。
トラスコ品番
451-7563
厚さ(mm)
6
直径(Φmm)
180
質量(g)
340
硬度
P
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
適合材
一般鋼