HA1806-A36P ハイエース ニューレジストン 02301205 HA1806-A36P ハイエース ニューレジストン 02301205

ハイエース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 粒度36 注文コード02301205 品番HA1806-A36P
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は粒度・砥粒など18種類から選べます 他の種類を見る

重研削用
高研削用超高速度研削砥石
高速度回転で研削する時に砥石のアタリの硬さから生じる作業者の疲労度を軽減させるように設計された超高速度用砥石。

外径(Φmm)180 穴径(Φmm)22/23 粒度36 用途一般鋼のバリ・ビード取り。 トラスコ品番451-7571 厚さ(mm)6 直径(Φmm)180 質量(g)340 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 適合材一般鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする