仕様●仕様:クリーン50/K軽スタート/スロットルレバー&停止スイッチ●サイズ(mm):長さ1762×幅554×高さ432●ハンドルタイプ:両手ハンドル●刈刃 外径(mm):255●排気量(mL):25.4●キャブレタ:ダイヤフラム式●点火方式:電子点火●点火プラグ:NGKBPM8Y●使用燃料:混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級))●燃料タンク容量(L):0.44●3軸合成値:3.9●本体質量(kg):4.9●全装備質量(kg):5.8
アズワン品番67-5775-81