NRSBETA30-100 カッティングホイルβ ニューレジストン 02302002

カッティングホイルβ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード02302002 品番NRSBETA30-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス鋼などの難切断材も容易に切断できます。
ストレート型形状。

厚さ(mm)2.3 穴径(Φmm)15 用途金属全般の小径丸棒・小径パイプ・小型形鋼・薄鋼板・波トタン等の切断。 種別切断砥石 直径(Φmm)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15286 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02302002 NRSBETA30-100 38043905 CTWB1072.3-BETA30 カッティングホイルβ ニューレジストン カッティングホイルβ ニューレジストン 1箱(10枚) 3,398 税込3,738 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする