セラミックコーティングされたチップで切れ味も良く寿命も長い。チップはオルタネイト研磨された高級特殊超硬チップで切り粉の溶着に対応し切れ味を持続します。切断機は新ダイワ、リョービ、谷、マキタ、日立等でお選び下さい。ステンレスの切断に最適。FST 100 ~180 - 0.5 ~2.0 mm 、FST 305 - 1.0 ~4.0 mm 、FST 305 LS - 2.0 ~6.0 mm(厚物・パイプ用の消音タイプ)その他:低速切断機はチップソー用のものをご使用ください。