FST305 ステンカット(ステン用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02302815 FST305 ステンカット(ステン用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02302815 FST305 ステンカット(ステン用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02302815 FST305 ステンカット(ステン用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02302815 FST305 ステンカット(ステン用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02302815

ステンカット(ステン用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 02302815 品番 FST305
参考基準価格(税別)¥40,090 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

セラミックコーティングされたチップで切れ味も良く寿命も長い。
チップはオルタネイト研磨された高級特殊超硬チップで切り粉の溶着に対応し切れ味を持続します。
切断機は新ダイワ、リョービ、谷、マキタ、日立等でお選び下さい。
ステンレスの切断に最適。FST 100 〜180 - 0.5 〜2.0 mm 、FST 305 - 1.0 〜4.0 mm 、FST 305 LS - 2.0 〜6.0 mm(厚物・パイプ用の消音タイプ)
その他:低速切断機はチップソー用のものをご使用ください。

外径(Φmm)305/307 刃数80 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)1.9 適合材ステンレス その他低速切断機はチップソー用のものをご使用くだ トラスコ品番123-7977 質量(kg)1 外径×厚さ×穴径(mm)Φ307×1.9×Φ25.4 外径(Φ)307
注意
※FST125、FST160、FST180は付属リング穴径が19mmとなります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする