FST305LS ステンカット(ステン用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02302824

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンカット(ステン用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)305/307 外径(Φ)307 刃厚(mm)2.4 注文コード02302824 品番FST305LS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,130
この商品は外径・刃厚など7種類から選べます 他の種類を見る

セラミックコーティングされたチップで切れ味も良く寿命も長い。
チップはオルタネイト研磨された高級特殊超硬チップで切り粉の溶着に対応し切れ味を持続します。
切断機は新ダイワ、リョービ、谷、マキタ、日立等でお選び下さい。
ステンレスの切断に最適。FST 100 〜180 - 0.5 〜2.0 mm 、FST 305 - 1.0 〜4.0 mm 、FST 305 LS - 2.0 〜6.0 mm(厚物・パイプ用の消音タイプ)
その他:低速切断機はチップソー用のものをご使用ください。

外径(Φmm)305/307 刃数60 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)2.4 その他低速切断機はチップソー用のものをご使用くだ トラスコ品番123-7985 外径×厚さ×穴径(mm)Φ307×2.4×Φ25.4 外径(Φ)307
注意
※FST125、FST160、FST180は付属リング穴径が19mmとなります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02302824 FST305LS 02302815 FST305 ステンカット(ステン用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) ステンカット(ステン用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 1枚 33,980 税込37,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする