※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エビ印ゼットフラッシャー(鉄用・ステンレス用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)180 刃厚(mm)2.0 注文コード02302885 品番FX180D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,600
この商品は外径・刃厚など13種類から選べます 他の種類を見る

FX100A〜FX180Aは耐熱性・対磨耗性に優れた『新合金チップ』を採用し脅威の切れ味・長寿命・きれいな切り口を実現。FX180D,180SS,305Sは標準品。

用途
切断機は新ダイワ、リョービ、谷、マキタ、日立等でお選び下さい。
厚鋼用。
アングル・鉄筋・VLP管・レースウェイの切断に。
外径(Φmm)180 穴径(Φmm)20.0 刃厚(mm)2.0 刃数32 トラスコ品番123-7772 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500 使用チップFX100A〜FX180Aはサーメットと同等の特殊合金。FX180D,180SS,305Sは超硬チップ。 最大切断厚さ(mm)4(鉄系)
注意
※FX80A〜FX355Aは鉄・ステンレス兼用。FX180D,180SS,305Sは鉄用になります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02302885 FX180D 07399411 FX-180A エビ印ゼットフラッシャー(鉄用・ステンレス用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) エビ印ゼットフラッシャー(鉄用・ステンレス用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 1枚 6,598 税込7,258 刃数が違います。切断能力が高くなります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする